バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39512042 品番 VL100
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。

用途
小ネジ類の取り付け、取り外しに
割りピンの取り付け、取り外しに
小物の保持作業に
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)30 全長(mm)123 切断能力(Φmm) 軟線1.2 トラスコ品番372-6614 質量(g)85 先端厚さ(mm)4 平行開き(mm)4 先端幅(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10042873
2012-10-14
用途:
奥まった部分での部品の保持

顎についている歯に工夫があり、根元の方と先のほうでは歯の大きさが異なり、より力がかかる根元の方が大きな歯がついている。
握りの部分が短く、顎の開き幅を調整するネジが軽く回る為、握るたびにネジが微妙に回りってしまい微調整が必要。

個体差かもしれないが当方に届いた商品は先端部の歯がずれており、小さなスプリング等をしっかり保持できない。
そもそも錆びたボルトを回す、などの用途であれば、根元に近い方の歯が重要であるが、ロングノーズのならば先端近くの仕上げこそが重要であると思う。
当方の用途としては殆ど役に立たなかった。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする