LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の プライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の グリッププライヤ
バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39512076
品番
VR175
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
33
全長(mm)
185
トラスコ品番
372-6631
アゴの深さ(mm)
22
適合銅管径
3/16〜1/2