※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の スナップリングプライヤ
コンバーチブルプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39512094
品番
CHS200N
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
シャフト(軸)・ホール(穴)兼用です。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
195
軸穴種別
軸・穴兼用
用途
シャフト(軸)・ホール(穴)兼用。
トラスコ品番
369-0041
質量(g)
145
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング使用範囲(mm)
シャフト19〜40・ホール19〜65