スナップリングプライヤ 軸用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39512112 品番 SB125
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。

質量(g)90 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)135 軸穴種別軸用 トラスコ品番359-8870 呼び寸法(mm)125 爪先端径(Φmm)1.3 仕様ビニールグリップ付、ばね付 爪形状曲爪 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-6 リング使用範囲(mm)10〜25
注意
※スナップリングを必要以上に拡大(軸用)、縮小(穴用)すると、リングの折れや飛散の原因となり、大変危険ですので十分注意して下さい。使用時には必ず保護メガネを着用して下さい。柄部のグリップは絶縁製ではありません。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10080707
2024-02-20
用途:
機械のメンテナンス時に使います。

使いやすい大きさ、スナップリングと一緒に購入しました。

対象商品:
39512112
2018-02-23
用途:
自動車メンテナンス時

色々使ってみてこれが自分の手に合います。大小直曲他も持っていますが、これが今の処のお気に入りになっています。

1人が参考にしています
対象商品:
39512121
2016-03-21
用途:
メンテナンス

やっぱりこれですね!
サイズの小さいスナップリングはこれが一番使いやすいです。

対象商品:
10080707
2009-07-04
用途:
鋼製建具、等のメンテナンス。

耐久性を求める人には良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする