スナップリングプライヤ軸用直爪

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39512146 品番 SS-125
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

オール鍛造品、一体成形です。
耐久力・耐荷重性抜群です。
先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。

種類スナップリングプライヤ 呼び寸法(mm)125 全長(mm)140 爪先端径(Φmm)1.3 軸穴種別軸用 爪形状直爪 質量(g)90 仕様シャフト用ストレート(軸用直爪) トラスコ品番359-9108 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-6 リング使用範囲(mm)10〜25
注意
※スナップリングを必要以上に拡大(軸用)、縮小(穴用)すると、リングの折れや飛散の原因となり、大変危険ですので十分注意して下さい。
使用時には必ず保護メガネを着用して下さい。
柄部のグリップは絶縁製ではありません。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10080691
2022-08-05
用途:
農業機械の修理
有限会社吉村農機 様 (卸売・小売業)

安物を買って失敗しておりますが、この型は割に強靭です。

3人が参考にしています
対象商品:
39512155
2017-12-12
用途:
バイク修理等

大きさ、先端の丈夫さ、満足してます。これ以上持ち手が長くなると厳しい隙間にも対応するので、細かいバイク修理には私的には使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
39512164
2016-11-17
用途:
耕運機修理
農・林・水産業

使いやすいが他の工具と紛れてしまい見つけにくかった

対象商品:
10080691
2016-06-08
用途:
建設機械、農業機械の修理、メンテナンス

いつも使っているのでこれが一番いいです。もし、先端が曲がってしまってもある程度は修正出来ますよ。

対象商品:
39512155
2019-11-19
用途:
機械整備
ニホンターフメンテナンスカブシキガイシャ 様 (建設業・工事業)

先端が弱い、曲がってしまった。しかし、仕方が無い。(?)
鋼をもっと固いものにしたら使いづらくなってしまう気もする。
摩耗性、軟性、剛性???わからないけど更なる開発を願う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする