トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤ 穴用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39512182
品番
HB-125F
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
135
軸穴種別
穴用
トラスコ品番
359-7954
質量(g)
80
呼び寸法(mm)
125
爪先端径(Φmm)
0.5〜0.7
仕様
ビニールグリップ付
爪形状
曲爪
RoHS指令(10物質対応)
対応
替えバネ
B-3
リング使用範囲(mm)
6〜11
注意
※スナップリングを必要以上に拡大(軸用)、縮小(穴用)すると、リングの折れや飛散の原因となり、大変危険ですので十分注意して下さい。使用時には必ず保護メガネを着用して下さい。柄部のグリップは絶縁製ではありません。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。