スナップリングプライヤ穴用直爪

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39512207 品番 HS125
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐久力・耐荷重性抜群

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)140 軸穴種別穴用 呼び寸法(mm)125 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)1.3 仕様ホール用ストレート(穴用直爪) トラスコ品番359-8012 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-3 リング使用範囲(mm)12〜25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39512216
2018-08-09
用途:
機械のメンテナンス

申し分ない機能、先端の作りはさすがプロ仕様、いろいろ使ったが期待を裏切らない製品 
別途レビュー
製品の写真の乗せ方が良かった必要とされる部分の画像載っていたので迷わず購入

1人が参考にしています
対象商品:
10080716
2016-06-08
用途:
建設機械、農業機械の修理、メンテナンス

整備には必須です。目的外使用ですが小径のホースの抜き取りにも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
10080716
2013-10-09
用途:
機械の保守点検修理
製造業

機械の保守、点検、修理には、かかせない道具です。1回買うと長いこと使えるのでとても満足しています。ただ1つだけ言わせてもらうなら、バネが弱いことです。でもバネが壊れても使えるのでたいした問題ではありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする