曜日別特売
HS230 スナップリングプライヤ穴用直爪 トップ工業 39512225

スナップリングプライヤ穴用直爪

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
爪先端径(Φmm)2.0~2.4
全長(mm)241
内容量1個注文コード39512225品番HS230
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐久力・耐荷重性抜群

種類スナップリングプライヤ全長(mm)241軸穴種別穴用呼び寸法(mm)230爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.0~2.4仕様ホール用ストレート(穴用直爪)トラスコ品番359-8047質量(g)270替えバネB-8リング使用範囲(mm)32~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39512216
2018-08-09
用途: 機械のメンテナンス

申し分ない機能、先端の作りはさすがプロ仕様、いろいろ使ったが期待を裏切らない製品 
別途レビュー
製品の写真の乗せ方が良かった必要とされる部分の画像載っていたので迷わず購入

1が参考にしています
対象商品 : 10080716
2016-06-08
用途: 建設機械、農業機械の修理、メンテナンス

整備には必須です。目的外使用ですが小径のホースの抜き取りにも使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 10080716
2013-10-09
用途: 機械の保守点検修理
製造業

機械の保守、点検、修理には、かかせない道具です。1回買うと長いこと使えるのでとても満足しています。ただ1つだけ言わせてもらうなら、バネが弱いことです。でもバネが壊れても使えるのでたいした問題ではありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする