トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の ノーズプライヤ
ニードルノーズプライヤ ステンレス製 100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512234
品番
NN100
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
130
先端形状
ニードルノーズ
用途
電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。
トラスコ品番
369-2060
材質
ステンレス
質量(g)
54
頭部厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
替えバネ
B-1