ニードルノーズプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39512243 品番NN100-N
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。

仕様ギザ付 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状ニードルノーズ 質量(g)54 用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。 トラスコ品番369-2078 材質ステンレス 頭部厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする