トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の ノーズプライヤ
ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512252
品番
NN-100B
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
127
質量(g)
54
先端形状
ニードルノーズ
用途
精密作業に
トラスコ品番
387-2564
材質(本体)
ステンレス(SUS420J)
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
頭部厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
替えバネ
B-1
注意
※切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。