フラットノーズプライヤ ステンレス製100mm

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39512277 品番FN100
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 仕様ばね付、先端部ギザなし トラスコ品番387-2530 質量(g)54 頭部厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
注意
※切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
銅板折り曲げ

長年使っていたものがヨレヨレになってきたので、似たようなものを新調しました。小型で使い勝手がいいです。

対象商品:
39512277
2022-02-26
用途:
真鍮板の精密曲げ加工仕上げ
サービス業

Nゲージの真鍮キット製作等、曲げ全般に趣味で5年ほど使用。すべてに満足。精密度の耐久性も全面的に推薦したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39512277
2020-02-10
用途:
メンテナンス

使い心地や先端部の造りは優れているがリターンスプリングの品質は致命的に低い、1日3時間位程度の作業で2ヶ月程度でスプリングが折れた、今回で3本目の購入になるがリターンスプリングの強化をお願いしたい。

対象商品:
39512277
2016-05-08
用途:
ビニール管の圧着
その他業種

昔(同メーカー同品番)の物を持っており、追加で購入したがプライヤーの幅が2mmほど小さくなっていたので、結果として使いにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
39512277
2015-09-16
用途:
丸銅線曲げ用
グローバルウェイブ株式会社 様

大変に良いものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする