フラットノーズプライヤギザ付 ステンレス製100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39512286 品番FN103N
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。

種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 仕様ギザ付 トラスコ品番387-2548 質量(g)54 頭部厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
注意
※切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする