トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の ノーズプライヤ
ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512304
品番
RN100
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
先端部断面が丸くリード線を傷つけずに曲げられます。特殊グリップで作業性が高まります。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
118
先端形状
ラウンドノーズ
用途
電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。
仕様
先端部ギザなし
トラスコ品番
369-2574
質量(g)
50
頭部厚(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
替えバネ
B-1