三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39512331 品番WP3250
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。2点食い付き1点支持設計で強力に食い付き滑りを抑えます。指を挟まないストッパー付で安全です。

全長(mm)253 呼び寸法250 最大口開き(mm)51 くわえられる加工物寸法(mm)Φ6〜51(丸棒・パイプ)六角対辺5.5〜50 用途ガス・水道・エアなどの配管工事や丸棒・ボルト・ナットの締め付けなどに。 仕様9段階調整 トラスコ品番375-4430 質量(g)305
注意
※柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39512331
2014-04-22
用途:
洗面台の下部の排水関係 配管の手無し
有限会社木村管工業 様 (建設業・工事業)

なんか手になじみます 個人差はあると思いますがフィーリングが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする