TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 標準ペンチ
ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39512365
品番
CT150G
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
全長(mm)
164
用途
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。
仕様
落下防止用ひも取付穴なし
トラスコ品番
381-9990
質量(g)
200
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。