ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39512383 品番CT175G
参考基準価格(税別)¥3,185 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。

全長(mm)190 用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 仕様落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番390-0011 質量(g)280 切断能力(Φmm) 鉄線1.8
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39512383
2016-03-07
用途:
電線のカット他
有限会社佐々木機工 様

刃が丈夫でかけないし切れ味も満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする