RP150G ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39512392 RP150G ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39512392 RP150G ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39512392 RP150G ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39512392 RP150G ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39512392

ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39512392 品番RP150G
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。

全長(mm)170 用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 仕様マスターグリップ トラスコ品番390-0045 質量(g)135 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 バネ無し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39512392
2023-07-05
用途:
車のメンテ
製造業

長くKTCを使ってましたが
気分転換で購入しました。
人それぞれだと思いますが
自分には合っています。

対象商品:
39512392
2021-09-18
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

持ちやすく作業はやりやすかったです
グリップも滑りづらくgood

対象商品:
39512392
2015-04-22
用途:
タイヤ交換等

握りやすい柔らかなグリップ。
先端でつまんで難無く捻ることができます。
次必要な時はまた買いたい品物です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする