TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの ペンチ
TRUSCOの 標準ペンチ
JISペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39512426
品番
TBPE200
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
全長(mm)
210
用途
電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
仕様
落下防止用ひも取付穴なし
トラスコ品番
384-1979
質量(g)
325
切断能力(Φmm) 鉄線
3.4
切断能力(Φmm) 銅線
4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0