万能ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39512444 品番TBUPR150
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。

全長(mm)160 用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。 トラスコ品番365-5032 質量(g)120 先端先細 先端形状3×2.5mm 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする