室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ペンチ
室本鉄工の リードペンチ
メリー ギザ付リードペンチRD310
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512541
品番
RD310
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
先端部を幅広く強靭に加工しています。
全長(mm)
160
用途
鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。
付属品
ソフトカバー
仕様
ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なし
トラスコ品番
368-9221
質量(g)
115