室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ペンチ
室本鉄工の 標準ペンチ
ダイスペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39512557
品番
7050-11-175
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
全長(mm)
175
取付穴
(落下防止用)無
切断能力(Φmm) 鉄線
2.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.5
用途
電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。
付属品
成形カバー付
トラスコ品番
368-9093
質量(g)
300
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2×3芯