室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ペンチ
室本鉄工の 標準ペンチ
ダイスペンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
200
注文コード
39512566
品番
705014200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,620
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
全長(mm)
200
取付穴
(落下防止用)
切断能力(Φmm) 鉄線
3.2
切断能力(Φmm) 銅線
4
用途
電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。
付属品
成形カバー付
トラスコ品番
368-9107
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2×3芯