室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ペンチ
室本鉄工の 強力ペンチ
メリー 通管強力ペンチ225mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512575
品番
2050S225
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)
225
用途
電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。
付属品
成形カバー付
トラスコ品番
368-9018
切断能力(Φmm) 鉄線
3.6
切断能力(Φmm) 銅線
4.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.6