フジ矢
ヨーロッパ型強力ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39512864
品番
7200
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
海外で主流のデザインのニッパです。テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯し、刃の内角を広くしているので、太い線なども軽い切れ味で切断できます。
用途
電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
全長(mm)
205
仕様
ソフトカバー付
トラスコ品番
369-3538
質量(g)
330
切断能力(Φmm) 鉄線
2.5
切断能力(Φmm) 銅線
3.5