スーパーカッター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39513117 品番SM200H
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。
ストレート刃です。

全長(mm)215 用途鉄線・ピアノ線の切断に。 トラスコ品番368-4474 質量(g)290 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39513117
2020-01-30
用途:
ステンレス鋼線の切断
製造業

ステンレス鋼線が軽い力で簡単に切断できます。
今の所刃欠け等ありません。
コスパ的にも満足です。

対象商品:
39513117
2019-12-08
用途:
花壇の柵の処分時
運輸・通信業

やや太い鉄線も簡単に切断できました。購入して良かったと思います。

対象商品:
39513117
2018-07-06
用途:
平垣DIY
その他業種

古い平垣を取り外す際、太いハリガネをペンチで切断できなかったものが、本製品では簡単に切断できた。これがあればこれからも使う機会があるのではと考える。

対象商品:
39513117
2017-11-11
用途:
線材カット
サービス業

ステン線2mmまでカットできました、最近購入したばかりなので耐久性などは不明ですが使い勝手は良好です。

対象商品:
39513117
2016-05-21
用途:
ワイヤー切断
製造業

ワイヤーを切るために購入しました。最初の切れ味は良かったのですが、10回くらい切ると切れ味が落ちてきました。
複線の類との相性ではあまり耐久性は無いようなので、選定を間違えたかもしれません。
造りはしっかりしています。

対象商品:
39513117
2015-08-19
用途:
ワイヤーカッター

切れ味、加工精度に満足しています。やはり日本製ですな。コスパ良好。あとは耐久性ですね、刃こぼれがどの程度でるか。

2015-03-15
用途:
アルミアングルの切断
有限会社モノクローム新潟 様

切味ばつぐん!!
12×12×1mmのアルミアングルの切断にも使用できます。

対象商品:
39513117
2015-11-27
用途:
ステンレス線等の切断
北五条家電修理 様

評価が良かったので購入しましたが、期待外れでした。
先ず、2Φのステンレス線はまずまずでしたが、アルミのフラットバー1.5t×10oは、刃先が0.3oくらい開いていて綺麗な切断は無理でした。次に、ストッパーのネジは全く意味の無い状態でした。値段相応でしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする