塩ビパイプカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39513302 品番PIP42
参考基準価格(税別)¥12,440 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。

切断能力(mm)42 全長(mm)220 質量(g)340 用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 トラスコ品番387-8066
注意
※切断不適のものをムリヤリに切りますと刃が欠けたり折れて飛ぶことがあり危険です。刃先は非常に鋭利になっているため切断時、刃の交換時には注意してお取り扱いください。安全のため保護メガネをご使用ください。パイプの品質により切断時にパイプが破損する場合がありますので、ゆっくりと切断してください。(特に最初の食い込み操作と最後の切断作業は慎重にしてください。)冬期はパイプが割れやすいため、パイプをバーナーなどで温めるか、切り込み(約0.5mm)を入れパイプ円周上を2〜3回転させてから作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする