クイックボール60 ラチェットドライバー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39513625 品番395-D
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。

先端形状プラス、マイナス 全長(mm)190 軸長(mm)95 グリップ径(Φmm)42 材質(グリップ)樹脂 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)160 刃先マグネットあり 軸貫通なし トラスコ品番360-0980 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39513625
2020-09-18
用途:
大工作業、電気工事などに使用。
サービス業

丁寧な造りで使いやすくネジもしっかりと締まる。分かり易い説明文がないのが残念。

対象商品:
39513625
2019-09-27
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

ドリルビットと一緒に使えるから
電動工具無くても使えるから

対象商品:
39513625
2019-01-29
用途:
ネジ締め時
その他業種

グリップが滑りにくく手にフィットするので大変使い易いです。ギヤの歯数も多いので大きく回せない場面でも重宝しています。ビットも交換できるので使うシーンに合わせて活躍できます。

対象商品:
39513625
2018-09-26
用途:
家具、電化製品取り付け
運輸・通信業

操作感もしっかりしていてよいと思います。
重量がもう少し軽減できればより携行しやすいと思います。

対象商品:
39513625
2017-10-26
用途:
家具配送
運輸・通信業

とても使いやすいので重宝してます。しかし、ある程度使っていると(落としたりしたから?)ラチェット部が動かなくなり締める、開けるが切り返せ殴ります。それでも使い勝手がいいのでまた買い直してますが今回で3個目です。もう少しラチェット部が丈夫ならいいなと思います。

対象商品:
39513625
2017-07-06
用途:
作業指図書などの印刷

ラチェット機能は便利だが、締め・緩めの切替時に両手を使うのが面倒。
片手の指先で切替が出来るとありがたい。

対象商品:
39513625
2017-05-24
用途:
機械の修理

ラチェットドライバーと固定のドライバーとでは数段の作業軽減と速さがあります。インパクトドライバーを使わない様な作業で便利です。

対象商品:
39513625
2019-02-14
用途:
弱電工事

締め・緩めの切替が片手で出来ないのが不便。
作業効率が求められる仕事では残念ながら使えない。
もったいないので自宅でのDIY用として使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする