割柄ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39513652 品番 9210-9.5-150
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スポット溶接はがし・タイルはがし・バリ取り・コンクリートのハツリ作業に適しています。打撃により手の滑りを防止する幅広グリップエンドです。

先端形状マイナス 先端サイズ9.5×1.2mm 軸長(mm)150 材質(グリップ)アセチ トラスコ品番385-8031 軸径(Φmm)9 全長(mm)273 質量(g)236 種類インパクトドライバー グリップ径(Φmm)36 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39513643
2023-06-22
用途:
溶接剥がし
有限会社有路鉄工 様

固いが強靱さがない。先端部が割れて使い物にならなくなる。

2人が参考にしています
対象商品:
39513652
2014-08-26
用途:
配管工事・自動車整備
有限会社森石油店 様

今日初使用でした。
来たときは、グリップがすべるかな?と思いましたが、全然そんなことはなく、刃先の強さと食いつきは素晴らしいと思います。欲を言えば、あと2,3センチ長さがほしかったです。強度との兼ね合いになるのでしょうが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする