材質(グリップ)グリップ:樹脂
材質(軸)特殊鋼
質量(g)530
刃先マグネットなし
軸貫通なし
トラスコ品番384-9589
セット内容スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、PH3/(+)PZ1、PZ2/(トルクス)T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/(-)SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4/1/4"×1/4"ソケットアダプター/【1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー】50mm/【1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター】150mm/1/4"×1/4"ビットアダプター"
種類セット品
商品構成セット品