26点ミニチュアビットラチェットセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39514221 品番2058S26
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。

セット商品数26 用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業 トラスコ品番384-9562 セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ 材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上 質量(g)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39514221
2020-03-22
用途:
車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトでしっかりしており
大変満足しております。
今までは1/4板ラチェットに挿すボール付きのビット
でしたがこのラチェットはボール無しで
ホールドしてくれるのでいいです。
締め緩めの切替レバーもおもちゃみたいですが
いい仕事してくれます。

対象商品:
39514221
2017-05-08
用途:
ステップコンベア上下シリンダーのメンテナンス。
有限会社豊川シーエムシー 様

ラチェットレンチでは、小型のものでもつっかえてしまうが、バーコのミニチュアビットラチェットは、ビットをラチェットに直に付けて使えるので、狭い箇所の締め付けにとても便利。

1人が参考にしています
対象商品:
39514221
2017-03-05
用途:
建設機械のメンテナンス等
有限会社 平林自工 様

非常に頑丈、ビットも作業終了時足りない物が、そく、わかるので整頓しやすい
後一つ12mmの6角ソケットがあれば文句なしなのですが、

対象商品:
39514221
2016-01-16
用途:
車の整備

ビットがマグネットになっており、外したねじを落とすことがありません。
質感も良いです。値段の割には良い商品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする