フックツールL型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39514237 品番D-HK1
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。

軸長(mm)130 トラスコ品番389-3171 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)225 質量(g)86 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
事務処理
大竹市 様 (その他業種)

重い蓋を開ける際に使用している。
手を汚すことなく安全に開閉を行うことが出来るため、助かっている。

対象商品:
39514237
2020-01-17
用途:
農業機械の清掃時に使用
農・林・水産業

農業機械の清掃時にシャフトに巻き付いたゴミ等を取り除くときに使用、大変便利で3本目の購入です。

対象商品:
39514237
2018-05-20
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

費用対効果に大変満足しています。自分の使用法では、先端の曲がり部分はもう少し短いほうがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする