※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

990TXT8X40 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514413 990TXT8X40 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514413 990TXT8X40 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514413 990TXT8X40 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514413

Gグリップトルクスドライバー No.990TX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39514413 品番990TXT8X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,284
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

刃先はメッキ層の影響を受けないブラックポイント仕上げです。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT8 軸長(mm)40 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番371-1048 全長(mm)138 質量(g)27.5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 先端サイズ(mm)7/12 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39514404
2020-08-30
用途:
スピニングリールのメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

この価格での品質なら良い商品だと思います。
使用に関しては問題ないですが、精度は価格なりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする