※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

990TXT9X40 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514422 990TXT9X40 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514422 990TXT9X40 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514422 990TXT9X40 Gグリップトルクスドライバー No.990TX ベッセル 39514422

Gグリップトルクスドライバー No.990TX

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39514422 品番990TXT9X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

刃先はメッキ層の影響を受けないブラックポイント仕上げです。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT9 軸長(mm)40 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番371-1056 全長(mm)138 質量(g)32.5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39514404
2020-08-30
用途:
スピニングリールのメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

この価格での品質なら良い商品だと思います。
使用に関しては問題ないですが、精度は価格なりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする