T型ラチェットドライバーセットTD80

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39514465 品番TD80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手首の反復動作だけで、ハンドルを持ち替えずにねじ締めができます。

全長(mm)78 グリップ径(Φmm)73 材質(グリップ)樹脂 質量(g)160 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番371-5353 セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm×25.4mm/T型ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類セット品 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする