610-4-125 クッショングリップドライバー ベッセル 単品 樹脂 39514571

クッショングリップドライバー

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ4×0.5mm 全長(mm)212 注文コード39514571 品番610-4-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は先端形状・先端サイズ・全長など11種類から選べます 他の種類を見る

精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。

先端形状マイナス 先端サイズ4×0.5mm 軸長(mm)125 トラスコ品番371-0611 軸径(Φmm)4 全長(mm)212 質量(g)41.7 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)20.5 材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
チエンソー等々の!
農・林・水産業

キャブ調整に使ったり・先端に磁石が付いてるので草刈り機のキャブの針弁取り付けネジ等には大変便利・バネを入れる時も上に刺して入れてます。短い物よりも長い方が使いやすい。

2025-06-24
用途:
細かい所で!
農・林・水産業

先端の磁石は便利・又チエンソー等の燃料調整・パイプを外す時等々一本は持ってても良いドライバーだと思う。

対象商品:
39514605
2024-01-25
用途:
シーケンサの端子台ネジ締め
製造業

クッショングリップで手にフィットし力が掛けやすいです。シーケンサの端子台のマイナスネジにピッタリでした。

対象商品:
39514526
2023-11-27
用途:
ノートPC修理用
サービス業

軸の細さとグリップが良さそうなので購入しました。
結果はとても使いやすいです。
先端の精度も高く、ビスを差して逆さまにしても落下しません。

対象商品:
39514501
2023-07-06
用途:
釣り用リールのメンテナンス

細かいネジ等にもガタつき無くフィットしネジの頭を舐める事も無く脱着できて作業性が良いです。先端の精度がしっかりしいて剛性も有り安心して使用できます。

対象商品:
39514562
2023-03-04
用途:
機器整備
有限会社平井電設 様

この手のサイズは細いトコの整備に最適。先っぽを折ってしまい再購入。やはりベッセル・・使いやすいです。

対象商品:
39514553
2020-03-05
用途:
モデルカーの メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがにVesselです。
期待通りです。
このシリーズは 使いやすさ最高です。

対象商品:
39514562
2019-02-06
用途:
ピアノ修理に必要不可欠なドライバー
有限会社 ピアノの楽園 様

ピアノに使用されているマイナスネジは真鍮なので、ちょっとしたことでナメテしまう。これはフィット感が最上級クラス。これ以外には考えられない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする