TD-81G パワーラチェットドライバー TD-81 ベッセル 39514745

パワーラチェットドライバー TD-81

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39514745 品番TD-81G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥936
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

余裕の本締めトルク20N・mまで対応できます。
早回し機能付きです。
20山のラチェットギアは細かい送りに対応です。
グリップ内部に差替え用ビット2 本収納可能です。コンパクトでも握りやすく、力が入れやすい肉厚グリップで色々な握り方に対応できます。

全長(mm)87.9 グリップ径(Φmm)73 材質(グリップ)樹脂 質量(g)104 刃先マグネットあり 軸貫通なし トラスコ品番359-9329 セット内容ビット:(+)#1×(-)4mm/(+)#2×(-)6mm×25.4mm/パワーラチェットドライバー グリップ/緑 種類セット品 商品構成セット品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39514736
2016-11-10
用途:
車載工具

安物のT字ラチェットドライバーセットで無理に力を掛けて使ったら壊れてしまったので本締めトルク20N・mの表示のあるこの品物を買いました。ラチェットの動きが力を掛けて使っても平気そうなしっかり感です

対象商品:
39514745
2015-12-22
用途:
家具の組み立て締付け
べんりサービスひまわり 様

これは、、、ダメです。左 右回転切替のロックが締付け時に指に触れてロックが外れます。
使いにくいです

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする