フリーターンボールグリップドライバー 220F

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39514955 品番 220F +2X150
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 材質(グリップ)エラストマー樹脂 仕様全身焼入 トラスコ品番393-9766 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)250 質量(g)126.7 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)41 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
現場作業

落下防止を取付る位置が軸部分なので、作業時に落下防止ケーブルが当たって作業しにくい。

対象商品:
39514955
2021-04-29
用途:
高所作業での落下防止策
中央電子システム株式会社 様

手回し手に金具が来ないので、力が入りやすく便利です。

対象商品:
39514955
2018-11-05
用途:
高所作業

劇場の舞台上部での作業で、落下防止として使用しました。クルクル回るので普段と同じ使い心地です。

対象商品:
39514946
2015-12-16
用途:
高所作業及び職場での修理作業

落下防止フリーターン部が非常に便利でした。

対象商品:
39514946
2016-08-16
用途:
通常のねじ締
株式会社PLASコーポレーション 様

プラスドライバーの2番をつかっているのですが、ねじの食いつきがよく、他のねじ回しはもう使えません。

対象商品:
39514946
2015-07-09
用途:
少し高いところでの作業

紐通しの位置も作業に邪魔にならず、高所の作業中でも下に落とすことがありません。

対象商品:
39514946
2013-11-10
用途:
一般整備

写真が違ってないでしょうか、平井工具のクッションドライバの写真が掲載されているようですが

MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。画像を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする