ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 先端刃幅(mm)5 注文コード39515025 品番TD611
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥589 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は先端形状・先端刃幅など3種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所に適した短軸仕様です。
L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。

先端形状プラス 先端刃幅(mm)5 先端サイズ(#)No.1 全長(mm)105 軸径(Φmm)5 材質(グリップ)樹脂 材質(軸)クロムバナジウム鋼 質量(g)27 刃先マグネットあり トラスコ品番359-9183 種類L型ドライバー 商品構成単品 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39515016
2025-10-21
用途:
バイクのキャブメンテ
医療・福祉・介護関連業

曲がり部が平らに加工されており、指で押さえて回す際に力を入れやすい。効率と力の入れやすさ等、実作業を良く考えて作られた小さな名品です。

対象商品:
39515034
2024-04-25
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

奥まった場所のビスを緩めるときに使いました。磁石になっているのが思った以上に助かりました。力も案外とかけられて、なめることはありませんでした。

対象商品:
39515034
2020-09-26
用途:
工作、メンテナンス時
その他業種

製品の写真、説明文ではよく分からなかったが、ビス・ネジにドライバーを押し付けることが容易になるよう、軸の曲がり部分から長手方向2cm程が平らな形状になっている。使いやすく、さすがはベッセルと感心した。

対象商品:
39515034
2020-04-11
用途:
自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジの十字穴とのしっくり感はさすがベッセルと言う所。
L字に曲がっている所が平たくなっているので親指で押さえ易くカムアウトを防ぐのに有効。

対象商品:
39515025
2015-03-17
用途:
釣のリールの整備

適度な大きさで作業もやりやすかったです。
この形でないと届かない部分なので。

対象商品:
39515016
2014-11-21
用途:
車載工具

バイクの車載工具にしました。軽くて非常に使いやすいですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする