ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの オフセットドライバー
ペタドラ TD-63
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39515043
品番
TD632.5
参考基準価格(税別)
¥589
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
先端形状
六角
対辺(mm)
2.5
全長(mm)
105
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
19
刃先マグネット
あり
トラスコ品番
359-9213
種類
L型ドライバー/六角ドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし