TD633 ペタドラ TD-63 ベッセル 39515052 TD633 ペタドラ TD-63 ベッセル 39515052 TD633 ペタドラ TD-63 ベッセル 39515052 TD633 ペタドラ TD-63 ベッセル 39515052

ペタドラ TD-63

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39515052 品番 TD633
参考基準価格(税別)¥589 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。

先端形状六角 対辺(mm)3 全長(mm)105 材質(グリップ)樹脂 質量(g)19 刃先マグネットあり トラスコ品番359-9221 種類L型ドライバー/六角ドライバー 商品構成単品 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする