ボールグリップドライバー(軸カバー付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39515086 品番 225 +2X100
参考基準価格(税別)¥829 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番371-0297 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)200 質量(g)141.7 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※絶縁ドライバーではありません。安全のため電気を遮断して使用ください。万一のショート防止のため、軸カバーをしています。傷、破損、劣化の際は使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-01-14
用途:
活線作業
建設業・工事業

耐圧試験を受けた絶縁工具ではないので,使用には注意が必要である。

1人が参考にしています
対象商品:
39515086
2016-01-24
用途:
電工
建設業・工事業

ずっと愛用してます。
ドライバーは消耗品なんで、定期購入できて助かります。

対象商品:
39515086
2017-03-11
用途:
機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

小型のマグネットスイッチで軸カバーが邪魔をして入らない箇所がありました。
用途を考えるとカバー無しで問題なかったので、次回はカバー無しを購入します。

対象商品:
39515086
2016-01-23
用途:
電気工事

ドライバーはベッセル

1人が参考にしています
対象商品:
10047161
2011-12-08
用途:
制御盤
個人のお客様

よくドライバーの軸にビニルテープや絶縁チューブをかぶせる人が多いが、作業で傷つくのでときどき交換する。これなら安心して使える。ちょっと軸が太めになるが慣れれば大丈夫。

対象商品:
10047161
2015-02-02
用途:
バイクならびに車の整備
ガレージ コンドウ 様

とても使いやすく、買って満足です。

対象商品:
10047161
2014-09-07
用途:
部品交換
エムツーカンパニー 様

制御盤のマグネット交換で使用するが、軸が太いので狭いところの奥のビスが回しにくい、固定用のビスに直角に当てられない

のです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする