マイクロドライバー (3本組)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容(+)ビット:#00×75mm・#0×100mm/(-)ビット:1.8mm×50mm 注文コード39515113 品番9902
参考基準価格(税別)¥1,714 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

柄は早回し用回転キャップ付です。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上しました。クロムバナジウム鋼です。

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番316-2559 セット内容(+)ビット:#00×75mm・#0×100mm/(-)ビット:1.8mm×50mm 質量(g)43.3 種類セット品 ケース寸法(mm)235×70×15 本数3 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39515113
2017-09-02
用途:
精密機械や玩具の修理・メインテナンス
その他業種

ロング・セラー商品です。後部、朱色の回転チップを手のひらに当てて使うことで作業性が増します。先端の部分はネオジム磁石で数回、一方向にスライドさせることにより簡単に着磁できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする