メガドラタガネドライバー 970

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39515244 品番 970 9.5X120
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。

先端形状マイナス 先端サイズ9.5×1.7mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)9.5×1.7 軸長(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58 トラスコ品番393-9847 軸径(Φmm)8 全長(mm)248 質量(g)140 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)36 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品説明動画

ベッセル メガドラ ドライバー
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39515235
2025-05-26
用途:
色々叩き作業に使用

タガネ程強力じゃなく適度な叩き作業に使えるし便利です

対象商品:
39515235
2025-01-15
用途:
車両整備に

小さい場所に小型ビスの固着や 小型ベアリングの打ち出し等に 極小タガネはないので助かります 今まではマイナスドライバーで作業のち破損でしたが これで楽に作業出来そうです

対象商品:
39515244
2021-03-24
用途:
バイクのメンテ等
サービス業

ナットのカシメやパーツの錆びを削ったり、ベアリングをぶっ叩いて外したり、様々な場面で使ってます。マイナス貫通ドライバーの強力バージョンという感じですね。バイクのメンテ程度ではヘタれる様子はありません。

対象商品:
39515244
2020-04-18
用途:
オートバイ整備
個人のお客様

叩きドライバー本来の役割に何ら不足のない物です。
しっかり使わせていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
39515244
2017-01-21
用途:
はつり作業

狭いすき間にとても使いやすく、安く買えるのでとても助かっています。

対象商品:
39515235
2013-08-28
用途:
付着したセメントのハツリ作業等

バールのようにこじると、先端が破損します。叩くオンリーで使用した方が良いようです。
Weraの貫通マイナスとPBの貫通マイナス型タガネを使用してきましたが、メガドラタガネが一番形状・性能(硬度)が良いように思います。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする