曜日別特売
6603-3-450 角長軸ドライバー ベッセル 39515271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角長軸ドライバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード39515271品番6603-3-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,188

軸長450mmの角軸タイプです。
柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。
スパナをかけて強く回すことができます。
強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。
衛生機器等のネジ締め作業に最適です。

先端形状プラス先端サイズNo.3軸長(mm)450材質(グリップ)樹脂トラスコ品番371-0807全長(mm)563質量(g)366.7種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39515262
2023-04-17
用途: 自動車整備
MEK JAPAN自動車・二輪車・自転車関連業

市販量産品ではこれが1番長いので指名買いです。こじったりするものではないですが軸も角なので歪んだりしなったりしないです。エアクリBoxやインテークの調整ネジに重宝しています。グリップの形状も素手にフィットする形状で良いです。

対象商品 : 39515262
2022-03-09
用途: 製造機器の保守
製造業

モノはいいが、商品説明や写真にある「柄先端に10mmΦの穴」が無かった。型番は合致しているのだが。ハンガーフックにかけようと思っていた為、正直がっかりでその分星-2。メーカーのページやカタログ記載の写真でも穴は無かった。「柄先端に10mmΦの穴付、ハンガーフックにかけられます。」という表記は最早偽りなので削除して欲しい。また仕様変更がある場合、型番を変更する等区別できるようにして欲しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変失礼致しました。確認しましたところご指摘のとおり、商品説明および写真は間違っておりました。現在修正中です。
また仕様変更がある場合は基本的には注文コードを変更しておりますが今回はできておりませんでした。重ねてお詫び申し上げます。

対象商品 : 39515262
2020-09-12
用途: スピーカーユニット交換
医療・福祉・介護関連業

スピーカーエンクロジャーのビスが通常のドライバーで届かない場所にあり以前同メーカーの+3を購入したのですが先が大きすぎたので今回+2を購入してピッタでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする