ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
割柄ドライバー 30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39515296
品番
3011200
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
11×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
11×1.2
軸長(mm)
195
材質(グリップ)
木製
仕様
超強力タイプ
トラスコ品番
371-0459
全長(mm)
360
質量(g)
470
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり