※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
割柄ドライバー 30
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39515305
品番
309.5150
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
9.5×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
9.5×1.2
軸長(mm)
145
材質(グリップ)
木製
仕様
超強力タイプ
トラスコ品番
371-0467
全長(mm)
285
質量(g)
280
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり