時計バンド用ピン抜き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39515375 品番TD-54
参考基準価格(税別)¥466 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

時計金属バンドの長さ調整用に最適です。

種類精密ドライバー 刃先マグネットなし 軸貫通なし 軸径(Φmm)0.7 全長(mm)90 軸長(mm)10 本数1 トラスコ品番371-5311

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
時計のベルトピン外し。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安物のピン外しを使っていて曲がったので此方を購入しました。先端のビンが適度に長く作られており強度もあるためとても良い。ベッセルはとても信頼できるメーカーで色んな時計工具を出して欲しいてす。

対象商品:
39515375
2018-03-01
用途:
時計ベルトサイズ直し
卸売・小売業

説明通りの商品で大変満足です。
全長が長いので大変使いやすいです。
サイズ違いも今後検討予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする