精密ヘックスドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39515427 品番 TD53H2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。

先端形状六角 先端サイズ2.5mm 軸長(mm)24 用途精密機器の組み立て・修理・分解。 トラスコ品番302-9026 全長(mm)104 質量(g)27 種類精密ドライバー/六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 クリップの色 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
精密機器のネジの取り外し締め付け
有限会社アスコ通信特機 様

1.27mm、このサイズがなかなか無くて探してやっと見つけました。
大きからず小さからずで丁度良いサイズです。

対象商品:
39515402
2024-07-11
用途:
L字のよりは快適
サービス業

ヨリヨリ〜って回すL字のは苦手なので良いモノ見つけました。
真ん中のゴムは固定されてるわけではないので信頼性なし。
径違いの色分け程度に考えてます。

対象商品:
39515384
2020-02-21
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

商品はとてもよいです。しかし、ビニール包装だけで、保管時に先っぽが曲がる恐れがあるので、保管するための箱が欲しかったですね。

2022-12-29
用途:
分析サンプル台の固定
教育・研究機関

もともと分析機付属のゴムがゆるゆるになって購入しました。締めすぎるとホルダーが割れてしまうのでゴムごしにつまんで締めさせるのですが、力加減がわからない若手はすぐゴムをダメにしてしまいます。ですのでゴムだけ単品で買えればありがたいです。

対象商品:
39515384
2021-04-21
用途:
釣具メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

硬度、耐摩耗性共に不満があり、破断もしやすいです。
ゴム製のグリップも邪魔なだけで非常に回しにくいです。
いい点は見つかりません。

対象商品:
39515393
2013-11-15
用途:
イモネジ(六角穴付き止めネジ)まわし

対辺1.27mmのものを2本購入しました。
精密ドライバータイプの六角ドライバーというのは初めて購入しましたが、安価だし、
作りは良いものだと思います。
しかし、クッショングリップは、トルクをかけると滑ってしまい、しっかり締めるには、
金属のシャフトを持たなければならず、何のためのグリップなのかわかりません。
ローレット加工のシャフトに締め付けているだけでは滑ります。
樹脂のグリップを取り付けるなら、まずは金属シャフトをセレーション加工とし、樹脂の
中心部を硬い素材にしてセレーションと噛み合うようにしなければ、役に立たないと
思います。

2本の内の1本はこのまま使い、もう1本は、六角軸のヘックスビットとするための素材と
しての購入です。
私は現在ではドライバーを手回しすることはほとんどなく、充電式のドライバーを使用
しています。しかし、六角軸のヘックスビットは1.5mmまでしか販売されていません。
細い六角軸ドリルをよく購入しますが、ドリルが切れなくなった後は、ドリルを引き抜いて
他のドリルや特殊なドライバービットを挿入して、電動で使うための六角軸ビットとして
います。
六角軸ドリルも1.5mmまでしか販売されていないので、これに直接1.27mmの
六角を取り付ける事が出来ないため、このドライバーの柄の先端部分をφ3.2mmに
した後切り落として、余った六角軸に差し込んで、1.27mmのヘックス六角軸ビット
として使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする