TD70 板ラチェットドライバーセット ベッセル 39515445

TD70 板ラチェットドライバーセット ベッセル 39515445
TD70 板ラチェットドライバーセット ベッセル 39515445

板ラチェットドライバーセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード39515445品番TD70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。

全長(mm)132材質(軸)クロムモリブデン鋼質量(g)160刃先マグネットなし軸貫通なしトラスコ品番371-5329セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39515445
2020-10-07
用途: 高さ制限のあるネジに

このテのドライバーは各社1種用意してOKみたいに思ってるところがほとんどで、製造元をまたいで探さないといけないのが面倒です。一社で同構造で高さ違いを数種類用意していれば選定が楽なのにと思います。この製品に関して思ったことは、高さがちょっとだけ無駄にある。悪くはないです。

2が参考にしています
対象商品 : 39515445
2019-07-01
用途: 機械の分解
製造業

ビットを取り付けた状態で41mmほどあります。ネジが出てくる分も含めると50mm以上の隙間が必要です。今回は隙間が足りず使えませんでした。通常の6.35mmビットが使えるので短いビットを探して試してみようと思います。

対象商品 : 39515445
2018-03-20
用途: バイクの整備

値段の割には充分使えます。とてもコストパフォーマンスに優れています。

1が参考にしています
対象商品 : 39515445
2015-09-10
用途: バイク整備

安価に購入できて満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする